Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
raggio di curvatura statico
45 mm
temperatura di impiego
-20 °C
grado di protezione (IP)
IP68
materiale
acciaio
diametro nominale
12 mm
comportamento alla piegatura
flessibile
diametro interno
10 mm
colore
nero
peso
0.148 kg/m
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
diametro esterno
14.2 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te