› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina leggera poliammide 21mm 50m protezione cavi elettrici nera

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPAFL21/BL/50M
Cod. Produttore PAFL21/BL/50M
Cod. EAN 5020963010118

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 21.2mm
  • Diametro interno: 16.8mm
  • Raggio piegatura: 45mm statico
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Poliammide 6 (Nylon)
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Dimensione nominale: 21mm

Descrizione del prodotto

Guaina leggera in poliammide 6 di colore nero, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Questo prodotto offre resistenza meccanica e flessibilità, garantendo una facile installazione e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta assicura una protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni, rendendola adatta all'uso in impianti elettrici e applicazioni industriali. La guaina è progettata per mantenere l'integrità dei cablaggi, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.8mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina leggera poliammide 21mm 50m protezione cavi elettrici nera