Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPACL42/BL/25M
Cod. Produttore
PACL42/BL/25M
Cod. EAN
5020963013171

Informazioni di prodotto

Guaina leggera Passo Grosso NC42 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla leggerezza e flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Resistenza meccanica elevata per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Materiale durevole che riduce la necessità di manutenzione
  • Contribuisce all’efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico
Guaina leggera Passo Grosso NC42 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

HB

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

65 mm

diametro interno

35.2 mm

diametro nominale

42 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

42.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC42 PA6