Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5AG-10
Cod. Produttore
AG-10
Cod. EAN
8054934903533

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio plastificato
  • Lunghezza: 10 metri
  • Protezione: Alta resistenza
  • Finitura: Plastificata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Serie: None
Guaina in acciaio plastificato di alta qualità, lunga 10 metri, ideale per proteggere cavi elettrici da agenti esterni e garantire sicurezza e durata nel tempo. Realizzata in metallo resistente con rivestimento plastificato, offre una protezione efficace contro urti, abrasioni e corrosione, rendendola adatta a installazioni elettriche professionali e domestiche. La sua struttura robusta assicura una gestione ordinata dei cavi, migliorando l’affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri la guaina in acciaio plastificato Z5AG-10, un prodotto di alta qualità progettato per garantire durabilità e resistenza. Con una lunghezza di 10 metri, questa guaina è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in metallo, offre una protezione eccellente per i tuoi cavi, mantenendoli al sicuro da danni e usura. La finitura plastificata non solo migliora l'estetica ma aumenta anche la resistenza agli agenti atmosferici. Una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni.

materiale

Metallo

Produttore

Guaina acciaio plastificato 10m protezione cavi elettrici