› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina flessibile Easiflex UL DN12 PA6 B protezione cavi impianti elettrici industriali e civili 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF-12B.50
Cod. Produttore CF-12B.50
Cod. EAN 7630030226601

Informazioni principali

  • Materiale: PA6 B
  • Diametro nominale: DN12
  • Protezione cavi: alta efficacia
  • Flessibilità: elevata
  • Design: compatto
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Norme: EN 61386, IEC 60079
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina flessibile Easiflex UL con diametro nominale DN12, realizzata in poliammide 6 (PA6) di alta qualità. Progettata per garantire protezione e isolamento ottimali nei sistemi elettrici, offre resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, assicura facilità di installazione grazie alla sua flessibilità e robustezza. Adatta all'uso in impianti elettrici industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri la guaina EASIFLEX UL REC DN12 in PA6 B, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzata in materiale PA6 B, questa guaina è resistente e durevole, perfetta per applicazioni elettriche. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design compatto assicura un'ottima adattabilità. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, la guaina EASIFLEX è la scelta perfetta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina flessibile Easiflex UL DN12 PA6 B protezione cavi impianti elettrici industriali e civili 50m