Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMXESX0730
Cod. Produttore
XESX0730
Cod. EAN
5011949239029

Informazioni di prodotto

Guaina EX DN36 PA12/PE BK/YW offre vantaggi significativi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Resistenza meccanica elevata che garantisce durata nel tempo
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi elettrici

Per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi da agenti esterni e usura
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza
  • Risparmio energetico assicurato da un’efficace isolazione
Guaina EX DN36 PA12/PE BK/YW

temperatura di impiego

-20 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

60 mm

raggio di curvatura, dinamico

180 mm

diametro nominale

40 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

42.4 mm

Produttore

ABB

Guaina protettiva EX DN36 PA12/PE nera gialla resistente meccanica per impianti elettrici industriali e civili