Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMXESX0830
Cod. Produttore
XESX0830
Cod. EAN
5011949239036

Informazioni di prodotto

Cond. Multilayer PA12/HDPE NW48 bl/ye

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina elettrica EX DN48 realizzata in materiale PA12/PE, caratterizzata da un design robusto e resistente. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono protezione e isolamento efficaci dei cavi elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La combinazione dei materiali PA12 e PE offre una elevata resistenza meccanica e chimica, mentre il colore nero e giallo facilita l'identificazione e l'installazione. Questa guaina è adatta per impieghi industriali e civili, assicurando performance affidabili in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 6/HDPE, Flexible, Heavy-Duty, Size NW48, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Yellow, 30 Meter Ring

temperatura di impiego

-20 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

70 mm

raggio di curvatura, dinamico

220 mm

diametro nominale

50 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

54.4 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina elettrica corrugata multilayer PA12/HDPE flessibile DN48 nero/giallo 30m uso industriale e civile