Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCF-36S.30
Cod. Produttore
CF-36S.30
Cod. EAN
7630030226434

Informazioni di prodotto

Guaina Easiflex UL rec. DN36 PA6 GR
Guaina EASIFLEX UL REC con diametro nominale DN36 realizzata in poliammide 6 (PA6), progettata per offrire protezione e flessibilità nell'installazione di impianti elettrici. Questo tubo corrugato garantisce resistenza agli agenti esterni e una lunga durata, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nel passaggio di cavi elettrici. La sua struttura facilita la posa e l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando un'elevata qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La guaina EASIFLEX UL REC DN36 PA6 G è progettata per garantire la massima protezione e durata nel tempo. Realizzata in materiale PA6, questa guaina è ideale per l'isolamento di cavi e conduttori, offrendo un'ottima resistenza a sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua colorazione neutra la rende versatile per diverse applicazioni, permettendo un'integrazione estetica in vari contesti. Grazie alla sua costruzione robusta, la guaina EASIFLEX è perfetta per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La facilità di installazione e la flessibilità del materiale la rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel settore elettrico.

Produttore

ABB

Guaina Easiflex UL REC DN36 poliammide 6 protezione cavi impianti elettrici industriali