Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LHC20AC3
Cod. Produttore
DS201LHC20AC30
Cod. EAN
8012542344315

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 L H - 1P+N - 30 mA - 20 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 L H con corrente nominale di 20A e sensibilità di tipo AC, progettato per garantire protezione affidabile contro guasti a terra e sovracorrenti. Dotato di capacità di interruzione di 4,5 kA, è ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando sicurezza e continuità del servizio. La configurazione 1 polo più neutro consente un’installazione versatile e compatta. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni durature e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: The DS201 L H series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

20 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Serie

DS201 L H

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 L H 20A 30mA tipo AC 1P+N per impianti residenziali e commerciali

€ 41,30 x 1 pz.
(pz.)