› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina Easiflex UL REC DN36 PA6 nera flessibile protezione cavi elettrici 30m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMCF-36B.30
Cod. Produttore CF-36B.30
Cod. EAN 7630030226441

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Diametro nominale: DN36
  • Materiale: PA6
  • Colore: Nero
  • Tipo: Guaina EASIFLEX UL REC
  • Alta qualità e flessibilità
  • Facile installazione
  • Conforme a Direttiva ATEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina Easiflex UL REC DN36 realizzata in poliammide 6, progettata per offrire protezione e flessibilità nell'installazione di impianti elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e durabilità, ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La guaina è adatta per la protezione di cavi e conduttori, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La guaina EASIFLEX UL REC DN36 PA6 B è un prodotto di alta qualità progettato per offrire protezione e flessibilità. Realizzata in materiale PA6, questa guaina è ideale per l'uso in applicazioni elettriche, garantendo resistenza e durabilità. Il suo design innovativo consente una facile installazione, rendendola perfetta per una vasta gamma di progetti. Disponibile in un elegante colore nero, la guaina EASIFLEX è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina Easiflex UL REC DN36 PA6 nera flessibile protezione cavi elettrici 30m