Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCF-29B.50
Cod. Produttore
CF-29B.50
Cod. EAN
7630030226465

Informazioni di prodotto

CONDUIT PA6 NW29 BLK 50M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina Easiflex UL REC DN29 realizzata in poliammide 6, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Il materiale PA6 garantisce elevata resistenza meccanica e chimica, oltre a una buona flessibilità per facilitare la posa. Adatta per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza, questa guaina assicura protezione contro abrasioni e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei cavi nel tempo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Guaina Easiflex UL (recognized) DN29 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

55 mm

diametro interno

34.5 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

29 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina Easiflex UL REC DN29 Poliammide 6 Nero 50m protezione cavi elettrici industriale e civile

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m