› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina EASIFLEX UL REC DN17 PA6 flessibile protezione cavi elettrici industriale civile 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF-17B.50
Cod. Produttore CF-17B.50
Cod. EAN 7630030226564

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Diametro nominale: DN17
  • Materiale: PA6
  • Tipo: Guaina flessibile
  • Protezione cavi: Alta
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Conformità: Norme EN e IEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina EASIFLEX UL REC DN17 realizzata in poliammide 6 (PA6), progettata per offrire una protezione efficace e flessibile ai cavi elettrici. Questo materiale garantisce resistenza meccanica e durabilità, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici. La guaina è adatta per l’uso in ambienti industriali e civili, assicurando protezione contro abrasioni e agenti esterni, mantenendo al contempo una buona flessibilità per facilitare l’installazione. Descrizione del produttore: La guaina EASIFLEX UL REC DN17 PA6 B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti nel settore elettrico. Realizzata in materiale PA6, questa guaina offre una protezione eccellente per i cavi, garantendo durabilità e resistenza. Il design flessibile consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per vari progetti elettrici. Con la sua finitura elegante, la guaina EASIFLEX si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina EASIFLEX UL REC DN17 PA6 flessibile protezione cavi elettrici industriale civile 50m