› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina EASIFLEX UL REC DN10 PA6 tubo corrugato protezione cavi industriale e civile 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF-10B.50
Cod. Produttore CF-10B.50
Cod. EAN 7630030226663

Informazioni principali

  • Diametro nominale: DN10
  • Materiale: PA6
  • Tipo: Guaina EASIFLEX UL REC
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Protezione cavi: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Certificazioni: ATEX, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina EASIFLEX UL REC DN10 in poliamide 6 (PA6), progettata per offrire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo corrugato garantisce resistenza meccanica e durabilità, ideale per la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura consente una facile posa e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La guaina EASIFLEX UL REC DN10 PA6 B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzata in materiale PA6, questa guaina è resistente e durevole, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione e design la rendono facilmente integrabile in vari sistemi, offrendo sia funzionalità che un aspetto ordinato. Scegli la guaina EASIFLEX per una soluzione affidabile e sicura nella gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina EASIFLEX UL REC DN10 PA6 tubo corrugato protezione cavi industriale e civile 50m