Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCF-23B.50
Cod. Produttore
CF-23B.50
Cod. EAN
7630030226502

Informazioni di prodotto

CONDUIT PA6 NW23 BLK 50M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina EASIFLEX UL REC. DN23 realizzata in poliammide 6 (PA6), progettata per offrire una protezione flessibile e resistente dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce sicurezza e durata grazie al materiale di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e chimica. La guaina è adatta a installazioni elettriche professionali dove è necessario un rivestimento protettivo affidabile e durevole. Descrizione del produttore: Guaina Easiflex UL (recognized) DN23 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

28.5 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

22.6 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina Easiflex UL DN23 Poliammide 6 Nero 50m Protezione cavi elettrici flessibile resistente

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m