Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCF-07B.50
Cod. Produttore
CF-07B.50
Cod. EAN
7630030226694

Informazioni di prodotto

Guaina EASIFLEX DN07 in PA6 BK offre protezione elettrica affidabile e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale PA6
  • Resistente a agenti chimici e meccanici, riduce interventi di manutenzione
  • Design compatto per un posizionamento agevole in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro dei cavi per una maggiore affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale contro dispersioni
  • Estetica curata con colore nero adatto a molteplici ambienti
La guaina EASIFLEX DN07 in PA6 BK è un prodotto versatile e resistente, progettato per soddisfare le esigenze di protezione elettrica. Realizzata in materiale PA6 di alta qualità, questa guaina offre un'ottima resistenza agli agenti chimici e meccanici. Il suo colore nero la rende ideale per applicazioni in cui l'estetica è importante. Perfetta per l'isolamento di cavi e componenti elettrici, la guaina EASIFLEX assicura durabilità e sicurezza in ogni installazione.

Produttore

ABB

Guaina Easiflex DN07 PA6 nera flessibile resistente per impianti elettrici