Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPPCOF-23B.5
Cod. Produttore
PPCOF-23B.50
Cod. EAN
7630030264634

Informazioni di prodotto

Guaina divisibile DN23 in polipropilene nero, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da dividere e posizionare sui cavi
  • Materiale leggero e resistente
  • Riduce i tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi
  • Materiale stabile nel tempo
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza dell’impianto
Guaina divisibile DN23 Polipropilene PP colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

180 N

temperatura di impiego

-20 °C

materiale

polipropilene

raggio di curvatura statico

60 mm

diametro interno

22.1 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.4 mm

Produttore

ABB

GUAINA DIVISIBILE PP DN23