› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata poliamide 6 nera flessibile protezione cavi NW12 50m industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMLLPA-12A.50
Cod. Produttore LLPA-12A.50
Cod. EAN 7630030250231

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Guaina corrugata flessibile
  • Grado di flessibilità: Molto flessibile
  • Dimensione: DN12
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: Anello da 50 m
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva in poliamide 6 di colore nero, conforme agli standard UL e CSA, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza nella gestione dei cablaggi, offre un'eccellente protezione contro abrasioni e agenti esterni, mantenendo flessibilità e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di materiali certificati e performanti. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina corrugata poliamide 6 nera flessibile protezione cavi NW12 50m industriale