› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata PA6 nera UL 94-V0 DN23 flessibile protezione cavi 50 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMLLPF-23A.50
Cod. Produttore LLPF-23A.50
Cod. EAN 7630030249594

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione: DN23
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri
  • Classe di infiammabilità: UL 94-V0
  • Flessibilità: Molto flessibile
  • Grado di protezione: Medio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva in poliammide 6 di colore nero, conforme alla normativa UL 94-V0 per la resistenza al fuoco. Progettata per applicazioni elettriche, offre una protezione efficace dei cavi con diametro nominale DN23. Questo materiale garantisce durata e sicurezza nelle installazioni, assicurando isolamento e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina corrugata PA6 nera UL 94-V0 DN23 flessibile protezione cavi 50 m