› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata multilayer PA12/HDPE flessibile DN23 nera/gialla 50m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMXESX0550
Cod. Produttore XESX0550
Cod. EAN 5011949239005

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: PA12/PE (Poliammide 12/Polietilene)
  • Dimensione: DN23
  • Colore: Esterno nero, interno giallo
  • Lunghezza: Anello da 50 metri
  • Tipo: Guaina corrugata multilayer
  • Profilo: Rugoso, heavy-duty
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina protettiva per cavi elettrici con diametro nominale DN23, realizzata in materiale PA12/PE che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto presenta una combinazione di colori nero e giallo, ideale per l'identificazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettata per offrire protezione contro agenti esterni e facilitare l'organizzazione dei cavi, questa guaina è adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 6/HDPE, Flexible, Heavy-Duty, Size NW23, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Yellow, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina corrugata multilayer PA12/HDPE flessibile DN23 nera/gialla 50m protezione cavi elettrici