› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata flessibile PA6 protezione cavi elettrici DN36 grigia 30 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCYLG-36S.30
Cod. Produttore CYLG-36S.30
Cod. EAN 7630030223945

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Flessibilità: Molto flessibile
  • Grado di protezione: Medio
  • Dimensione: DN36
  • Profilo: Ruvido
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 30 metri
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina per protezione di cavi elettrici con diametro nominale DN36, realizzata in poliamide di media qualità conforme agli standard UL e CSA. Questo tubo flessibile garantisce elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. La guaina assicura una protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Gray, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina corrugata flessibile PA6 protezione cavi elettrici DN36 grigia 30 m