Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMESDG-56B.30
Cod. Produttore
ESDG-56B.30
Cod. EAN
7630031205049

Informazioni di prodotto

Conduit PA12 NW56 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina antistatica DN56 realizzata in PA12 di colore nero, progettata per offrire protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Questo materiale garantisce resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza contro l'accumulo di cariche elettrostatiche. La guaina è adatta per l'uso in ambienti industriali, assicurando durata e affidabilità nella gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW56, Coarse Profile, Color Black, 30 Meter Ring

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura, dinamico

110 mm

diametro nominale

68 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina antistatica DN56 PA12 nera flessibile media resistenza 30m per impianti elettrici industriali