Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMESDT-29B.50
Cod. Produttore
ESDT-29B.50
Cod. EAN
7630030239656

Informazioni di prodotto

Conduit PA12 NW29 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina antistatica DN29 realizzata in PA12 di colore nero, progettata per la protezione e l'isolamento di cavi elettrici. Questo materiale garantisce elevata resistenza meccanica e chimica, assicurando durabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace dell'elettricità statica, contribuisce a prevenire accumuli di cariche indesiderate e a proteggere i componenti elettrici da danni. La guaina è adatta per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessaria una protezione affidabile e duratura dei cavi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW29, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

protezione antincendio secondo UL 94

HB

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

55 mm

raggio di curvatura, dinamico

110 mm

diametro interno

29 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

34.3 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina antistatica PA12 DN29 nera flessibile protezione cavi elettrici 50 m