Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMESDT-23B.50
Cod. Produttore
ESDT-23B.50
Cod. EAN
7630030239670

Informazioni di prodotto

Conduit PA12 NW23 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina antistatica DN23 realizzata in PA12 di colore nero, progettata per offrire protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Questo materiale garantisce resistenza meccanica e chimica, assicurando durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. La guaina è ideale per la gestione ordinata dei cavi, prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Adatta per utilizzi professionali, combina funzionalità e qualità per soddisfare le esigenze di protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

protezione antincendio secondo UL 94

HB

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

45 mm

raggio di curvatura, dinamico

90 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.4 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina antistatica flessibile PA12 DN23 nera per protezione cavi elettrici industriali 50m