›

GUAINA ACC.ZINCATO 26,5X34 RIV.EVA GR

DKC
Cod. Rexel DK607E032
Cod. Produttore 607E032
Cod. EAN 8033648162559

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina acciaio zincato
  • Diametro nominale: DN27
  • Dimensioni: D26,5x34 mm
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: DK607E032

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

34 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

140 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

GUAINA ACC.ZINCATO 26,5X34 RIV.EVA GR