›

GUAINA ACC.ZINCATO 20,5X27 RIV.EVA GR

DKC
Cod. Rexel DK607E022
Cod. Produttore 607E022
Cod. EAN 8033648162542

Informazioni principali

  • Descrizione: GUAINA ACC.ZINC.DN21
  • Dimensioni: D20,5X27 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Colore: Grigio scuro
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: DK607E022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

27 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

120 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

GUAINA ACC.ZINCATO 20,5X27 RIV.EVA GR