Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLFH-SP25/25M
Cod. Produttore
LFH-SP25/25M
Cod. EAN
5020963000409

Informazioni di prodotto

Guaina in acciaio zincato rivestito, progettata per garantire sicurezza e durata secondo la normativa EN45545-2.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione meccanica e contro le fiamme
  • Durata prolungata e affidabilità dell’impianto
Guaina acciaio zincato rivestito EN45545-2 NC25 colore Nero

raggio di curvatura statico

55 mm

temperatura di impiego

-25 °C

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

acciaio

diametro nominale

25 mm

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

21.4 mm

colore

nero

peso

0.37 kg/m

diametro esterno

26 mm

Produttore

ABB

Guaina acciaio zincato rivestito flessibile protezione meccanica EN45545-2 nero uso elettrico