›

GTF-90-480-0-0-0-0 4-B-M

Cod. Rexel GRF053997
Cod. Produttore F053997

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-250 A
  • Tensione nominale: 480-690 Vac
  • Modalità innesco: ZC, BF, HSC, PA
  • Ingresso comando: Analogico/Digitale/PWM
  • Protezione: Allarmi carico e SCR
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 (opz.)
  • Dimensioni: 112-287 mm profondità
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GTF di controllori di potenza è progettata per la gestione precisa ed efficiente di potenze elettriche in applicazioni industriali con elementi riscaldanti di varia natura. Disponibile in taglie di corrente da 25 A fino a 250 A e tensioni nominali di 480 Vac, 600 Vac e 690 Vac, il dispositivo offre diverse modalità di innesco configurabili tra cui Zero Crossing, Burst Firing, Half Single Cycle e Phase Angle, garantendo un controllo ottimale per carichi resistivi, lampade a infrarossi e trasformatori. L’ingresso comando è versatile, supportando segnali analogici (0-10 V, 0/4-20 mA), potenziometri e segnali digitali PWM, con opzione di comunicazione seriale Modbus RTU tramite RS485 per supervisione e controllo remoto. Il GTF integra funzioni avanzate di diagnostica con allarmi per carico interrotto, corto circuito, sovracorrente e sovratemperatura, migliorando l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto. Il controllo della potenza è supportato da funzioni di soft-start e soft-stop per limitare i picchi di corrente all’accensione, estendendo la durata degli elementi riscaldanti. Le connessioni sono studiate per facilitare l’installazione e la manutenzione, con dimensioni compatte e soluzioni di fissaggio a pannello o barra DIN a seconda del modello. I modelli più potenti (150-250 A) includono fusibili incorporati e dissipazione termica ottimizzata, mentre i modelli fino a 120 A possono essere abbinati a fusibili esterni conformi alle normative UL508. L’ampia gamma di accessori disponibili comprende kit di configurazione, fusibili, portafusibili e supporti, rendendo il GTF una soluzione completa e affidabile per il controllo di potenza in ambito elettrico industriale.
GTF-90-480-0-0-0-0 4-B-M