›

GTF-60-480-2-1-0-0 1-B-M

Cod. Rexel GRF057283
Cod. Produttore F057283

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-250A
  • Tensione nominale: 480-690Vac
  • Modalità innesco: ZC, BF, HSC, PA
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, PWM
  • Protezione: Allarmi carico, cortocircuito
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485
  • Isolamento: 4000Vac
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GTF di controllori di potenza a microprocessore offre una soluzione compatta e altamente performante per la gestione di potenze elettriche su svariate tipologie di elementi riscaldanti. Progettati per applicazioni industriali come forni per trattamenti termici, metallurgia, ceramica, essiccatoi e sistemi di riscaldamento con lampade a infrarossi, i dispositivi GTF garantiscono un controllo preciso e affidabile della potenza, con taglie di corrente da 25A fino a 250A e tensioni nominali di 480Vac, 600Vac e 690Vac. Le modalità di innesco configurabili includono Zero Crossing, Burst Firing, Half Single Cycle e Phase Angle, permettendo un adattamento ottimale alle caratteristiche del carico, riducendo flickering e interferenze EMC. L’ingresso comando è versatile, accettando segnali analogici (0-10V, 0/4-20mA), potenziometri e segnali digitali PWM, mentre la comunicazione Modbus RTU via RS485 consente il controllo e la supervisione da remoto. Il dispositivo integra funzioni avanzate di diagnostica, tra cui allarmi per carico interrotto, cortocircuito, sovracorrente e sovratemperatura, garantendo sicurezza e affidabilità operativa. La gestione della potenza prevede inoltre funzioni di soft start e soft stop per limitare i picchi di corrente e ottimizzare la durata del carico. Costruiti con materiali e tecnologie che assicurano un elevato isolamento (4000Vac) e protezione da sovracorrenti, i controllori GTF sono conformi alle normative CE, TÜV e UL, con possibilità di montaggio su barra DIN o pannello a seconda del modello. Le dimensioni compatte e il design ottimizzato facilitano l’installazione e il raffreddamento naturale, mentre gli accessori dedicati, come fusibili extrarapidi e kit di configurazione, completano la gamma per un utilizzo professionale e sicuro.
GTF-60-480-2-1-0-0 1-B-M