›

GTF-60-480-0-0-0-0 1-B-S2

Cod. Rexel GRF056787
Cod. Produttore F056787

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60A @ 40°C
  • Tensione nominale: 480Vac
  • Modalità innesco: Zero Crossing, Burst Firing
  • Ingresso comando: Analogico, digitale, PWM
  • Protezione: Allarme carico interrotto, corto circuito
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 (opzionale)
  • Dissipazione termica: 1,3V x I_load_Arms
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GTF di controllori di potenza Gefran è progettata per la gestione precisa e affidabile di carichi elettrici resistivi e a bassa induttanza, lampade a infrarossi e trasformatori, con correnti nominali da 25A fino a 250A e tensioni nominali di 480Vac, 600Vac e 690Vac. Grazie a un microprocessore evoluto, offre diverse modalità di innesco configurabili, tra cui Zero Crossing, Burst Firing, Half Single Cycle e Phase Angle, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali come forni per trattamenti termici, metallurgia, ceramica, essiccatoi e sistemi di riscaldamento con lampade IR. L’ingresso comando analogico supporta segnali in tensione, corrente, potenziometro e PWM, mentre l’opzione di comunicazione Modbus RTU consente il controllo e la diagnostica avanzata tramite RS485. Il dispositivo include funzioni di allarme per carico interrotto, corto circuito e sovratemperatura, oltre a opzioni di soft-start per limitare i picchi di corrente all’accensione, aumentando la durata degli elementi riscaldanti. La costruzione compatta con dissipazione termica ottimizzata e la possibilità di configurazione via PC rendono il GTF ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione, sicurezza e affidabilità nel controllo della potenza elettrica.
GTF-60-480-0-0-0-0 1-B-S2