›

GTF-50-480-2-1-0-0 1-B-M

Cod. Rexel GRF059632
Cod. Produttore F059632

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 Arms @ 40°C
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Modalità di innesco: Burst Firing (BF)
  • Protezione corto circuito: SCCR 100kA 600V
  • Diagnostica carico: Allarme rottura parziale/total
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, potenziometro
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 opzionale
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF059632 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, offrendo un'ottima resistenza agli agenti esterni e una gestione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni professionali, questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile e funzionale per ogni esigenza nel campo dell'impiantistica elettrica.
GTF-50-480-2-1-0-0 1-B-M