›

GTF-50-480-0-1-0-0 1-B-M

Cod. Rexel GRF055291
Cod. Produttore F055291

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-250A
  • Tensione nominale: 480-690Vac
  • Modalità innesco: Zero crossing, Phase angle
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, PWM
  • Funzioni diagnostica: Allarme carico interrotto
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485
  • Dimensioni compatte: da 112x44 a 287x42 mm
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GTF di controllori di potenza Gefran è progettata per la gestione precisa ed efficiente di potenze elettriche con diverse tipologie di elementi riscaldanti. Disponibile in taglie di corrente da 25A fino a 250A e tensioni nominali di 480Vac, 600Vac e 690Vac, questo dispositivo offre modalità di innesco configurabili tra cui "Zero crossing" (Fixed Cycle, Burst Firing, Half single Cycle) e "Phase angle", garantendo un controllo ottimale per carichi resistivi, lampade a infrarossi e trasformatori. L'ingresso di comando è versatile, accettando segnali analogici 0-10V, 0/4-20mA, potenziometri autoalimentati e segnali digitali PWM, con possibilità di configurazione tramite software PC e comunicazione seriale Modbus RTU RS485. Tra le funzioni avanzate si evidenziano l'allarme di carico interrotto (totale e parziale), diagnosi di sovra-temperatura e cortocircuito, oltre a opzioni di soft-start e soft-stop per limitare i picchi di corrente all'accensione, aumentando la durata dei carichi. Il GTF è adatto a molteplici applicazioni industriali, tra cui forni per trattamenti termici, metallurgia, essiccatoi, macchine per la plastica e sistemi di riscaldamento con lampade a infrarossi. La robusta costruzione, unita a certificazioni CE, TÜV e UL, garantisce affidabilità e sicurezza anche in ambienti gravosi. Le dimensioni compatte e le opzioni di montaggio su barra DIN o pannello facilitano l'integrazione nei quadri elettrici. In sintesi, il controllore di potenza GTF rappresenta una soluzione avanzata per il controllo efficiente e sicuro di carichi elettrici industriali, con elevata precisione, diagnostica integrata e flessibilità di configurazione.
GTF-50-480-0-1-0-0 1-B-M