›

GTF-40-480-1-1-0-0 4-P-M

Cod. Rexel GRF060602
Cod. Produttore F060602

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-250A
  • Tensione nominale: 480-690Vac
  • Modalità innesco: ZC, BF, HSC, PA
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, potenziometro, PWM
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 (opz.)
  • Protezione: Allarmi carico, corto circuito
  • Dissipazione termica: Corrente x 1.3V
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controllore di potenza GTF è un dispositivo statico evoluto a microprocessore, progettato per gestire con precisione potenze elettriche su svariate tipologie di elementi riscaldanti. Disponibile in taglie di corrente da 25A fino a 250A e tensioni nominali di 480Vac, 600Vac e 690Vac, offre modalità di innesco configurabili tra cui Zero Crossing, Burst Firing, Half Single Cycle e Phase Angle, garantendo un controllo ottimale per carichi resistivi, lampade infrarossi e trasformatori. L'ingresso di comando è versatile, accettando segnali analogici (0-10V, 0/4-20mA), potenziometri e segnali digitali PWM, con possibilità di controllo tramite comunicazione seriale Modbus RTU. Il dispositivo integra funzioni di diagnostica avanzata, quali allarme per carico interrotto, corto circuito, sovracorrente e sovra-temperatura, oltre a opzioni di soft-start e soft-stop che limitano i picchi di corrente all'accensione, prolungando la durata operativa del carico. La configurazione è semplice e veloce tramite software PC con porta USB o RS485. Il GTF è certificato CE, TÜV e UL, con elevata affidabilità grazie a un design che favorisce lo scambio termico e l'installazione ottimale. Le dimensioni compatte e le connessioni dettagliate ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici industriali. Ideale per applicazioni in forni industriali, essiccatoi, macchine per la plastica, sistemi di riscaldamento a infrarossi e altre applicazioni critiche, il controllore GTF assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa.
GTF-40-480-1-1-0-0 4-P-M