›

GTF-40-480-1-1-0-0 4-H-M

Cod. Rexel GRF055455
Cod. Produttore F055455

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Modalità di innesco: Burst Firing
  • Protezione: fusibile incorporato
  • Comunicazione: Modbus RTU (opzionale)
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, potenziometro
  • Allarme carico: rottura parziale/totale (HB)
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF055455 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, offre prestazioni costanti e facilità di montaggio. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo, rappresentando una scelta efficace per chi cerca soluzioni elettriche durature e performanti.
GTF-40-480-1-1-0-0 4-H-M