›

GTF-25-480-2-1-0-0 4-B-S2

Cod. Rexel GRF072394
Cod. Produttore F072394

Informazioni principali

  • Serie: GTF
  • Tensione nominale: 480-690Vac
  • Corrente nominale: 25-250A
  • Modalità innesco: ZC, BF, HSC, PA
  • Ingresso comando: 0-10V, 0/4-20mA, potenziometro, PWM
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 (opzionale)
  • Protezione: Allarmi carico, corto circuito, sovratemperatura
  • Dimensioni: 112x44-287x42 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GTF di controllori di potenza Gefran offre una gestione avanzata e precisa di potenze elettriche per svariate tipologie di elementi riscaldanti, ideale per applicazioni industriali come forni termici, metallurgia, essiccatoi, sistemi di riscaldamento a lampade infrarossi e macchine di termoformatura. Disponibile in taglie di corrente da 25A a 250A e tensioni nominali di 480Vac, 600Vac e 690Vac, il dispositivo supporta diverse modalità di innesco configurabili, tra cui Zero Crossing, Burst Firing, Half Single Cycle e Phase Angle, per ottimizzare il controllo su carichi resistivi, lampade IR e trasformatori. L’ingresso comando è versatile, accettando segnali analogici (0-10V, 0/4-20mA), potenziometri e segnali digitali PWM, con possibilità di comunicazione seriale Modbus RTU tramite RS485. Le funzioni di diagnostica integrate monitorano corrente, tensione, potenza e temperatura, con allarmi per carico interrotto, corto circuito e sovratemperatura, garantendo sicurezza e affidabilità. Il controllo di potenza include opzioni di soft-start e soft-stop per limitare i picchi di corrente all’accensione, aumentando la durata degli elementi riscaldanti. La compattezza, il design ottimizzato e la possibilità di configurazione via PC rendono la serie GTF una soluzione efficiente per applicazioni critiche in ambito elettrico industriale.
GTF-25-480-2-1-0-0 4-B-S2