›

GTF-25-480-0-1-0-M 1-B-M

Cod. Rexel GRF050669
Cod. Produttore F050669

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Modalità innesco: Burst Firing (BF)
  • Controllo ingresso: Analogico 0-10V
  • Funzioni diagnostica: Allarme carico interrotto
  • Comunicazione: Modbus RTU RS485 (opzionale)
  • Protezione: Fusibile extrarapido consigliato
  • Serie: GTF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF050669 rappresenta una soluzione affidabile nel settore dei materiali elettrici. Progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, si contraddistingue per la qualità dei materiali utilizzati e l’attenzione ai dettagli costruttivi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza, questo componente si integra facilmente in diversi impianti, offrendo stabilità e funzionalità ottimali. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali e domestici, assicurando un funzionamento costante e senza problemi.
GTF-25-480-0-1-0-M 1-B-M