Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02308
Cod. Produttore
B02308
Cod. EAN
8015892023084

Informazioni di prodotto

  • Serie: GTA-SN 60
  • Tipo: Giunzione lineare
  • Applicazione: Canali TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Posizione: Interna
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Produttore

GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN