Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05913
Cod. Produttore
B05913
Cod. EAN
8015892059137

Informazioni di prodotto

GSP W GIUNTO CSP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

CSP N

Produttore

GSP W Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N BIANCO