Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05914
Cod. Produttore
B05914
Cod. EAN
8015892059144

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GSP G GIUNTO CSP
  • Serie: CSP-N
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Giunto coperchio
  • Applicazione: Canale soprapavimento
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GSP G Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO

Serie

CSP N

materiale

Plastica

numero RAL

7030

altezza

17 mm

larghezza

75 mm

colore

Grigio

Produttore

GSP G Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO