Prodotti /

Cod. Rexel
GRF100757
Cod. Produttore
F100757

Informazioni di prodotto

Trasduttore di posizione a filo (tecnologia effetto Hall)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasduttore lineare con tecnologia di misura a effetto Hall senza contatto. L eccellente ripetibilita, l elevato grado di protezione IP, la resistenza agli urti e alle vibrazioni e l alta compatibilita elettromagnetica rendono questo trasduttore adatto alle applicazioni idrauliche mobili. Sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per applicazioni quali veicoli agricoli, macchine per il movimento terra e attrezzature di sollevamento. Le sue dimensioni compatte (solo 65 mm di altezza) lo rendono il prodotto ideale per essere incorporato nelle traverse delle gambe di stabilizzazione dei veicoli.

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

8300 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V