›

GSHAN1S1800HC1 L000E00

Cod. Rexel GRF100303
Cod. Produttore F100303

Informazioni principali

  • Serie: GSH-A
  • Tensione alimentazione: +10...36 V DC
  • Segnale uscita: CANopen
  • Range misura: 1800mm - 8300mm
  • Linearità: < ±0.5% FS
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura impiego: -40°C...+85°C
  • Resistenza a shock/vibrazioni: 50g shock, 20g vibrazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare senza contatto tecnologia ad EFFETTO HALL con inclinometro MEMS a singolo asse incorporato (singolo asse Z). Prestazioni eccellenti, elevato grado di protezione IP, resistenza agli urti e alle vibrazioni garantiscono le prestazioni del sensore nelle tipiche applicazioni idrauliche mobili, ovunque sia necessario monitorare una posizione lineare e un angolo di inclinazione allo stesso tempo. Il design compatto, con un altezza di soli 65 mm, l uscita del segnale CANopen e il circuito completamente ridondante, sia per la posizione lineare che per la misurazione dell angolo di inclinazione, fanno di questo sensore un trasduttore multivariabile all avanguardia.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1800 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSHAN1S1800HC1 L000E00