›

GSFSMS8300LA0 0000X00

Cod. Rexel GRF066968
Cod. Produttore F066968

Informazioni principali

  • Range misura: 1800-8300mm
  • Tensione alimentazione: +10..36 V DC
  • Uscite: potenziometro, 0.5-4.5V, 0-10V, 4-20mA, CANopen
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza shock/vibrazioni: 50g / 20g
  • Temperatura impiego: -40...+85°C
  • Materiale corpo: PBT
  • Serie: GSF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare a filo tecnologia POTENZIOMETRICA. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

8300 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSFSMS8300LA0 0000X00