›

GSFSMS6300HA3 0000X00

Cod. Rexel GRF067886
Cod. Produttore F067886

Informazioni principali

  • Range misura: 1800-8300 mm
  • Tensione alimentaz.: +10..36 V DC
  • Uscita: analogica/digitale CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogica, 14 bit CANopen
  • Linearità: < ±0.25% FS fino a 4300mm
  • Protezione IP: IP67 connettore
  • Materiale corpo: PBT, cavo inox nylon
  • Serie: GSF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare a filo tecnologia POTENZIOMETRICA. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

6300 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSFSMS6300HA3 0000X00