›

GSFSMS4300HA2 0000X00

Cod. Rexel GRF073686
Cod. Produttore F073686

Informazioni principali

  • Range misura: 1800-8300 mm
  • Tensione alimentazione: +10..36 V DC
  • Uscite: analogiche e CANopen
  • Grado protezione: IP67
  • Linearità: ±0.25% FS (1800-4300mm)
  • Temperatura impiego: -40...+85°C
  • Cicli vita: 250.000 (fino a 5300mm)
  • Serie: GSF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare a filo tecnologia POTENZIOMETRICA. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

4300 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSFSMS4300HA2 0000X00