›

GSFSMS4300HA2 0000A00

Cod. Rexel GRF076404
Cod. Produttore F076404

Informazioni principali

  • Range misura: 1800-8300 mm
  • Tensione alimentazione: +10..36 V DC
  • Uscite: potenziometro, 0.5-4.5 V, 0-10 V, 4-20 mA, CANopen
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza shock e vibrazioni: 50g shock, 20g vibrazioni
  • Linearità: <±0.25% FS (1800-4300 mm)
  • Temperatura impiego: -40...+85 °C
  • Serie: GSF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare a filo tecnologia POTENZIOMETRICA. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

4300 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSFSMS4300HA2 0000A00