›

GSFSMS1800LA0 0000X00

Cod. Rexel GRF066673
Cod. Produttore F066673

Informazioni principali

  • Range misure: 1800-8300mm
  • Tensione alimentaz.: +10..36 V DC
  • Uscite: analogiche/digitale CANopen
  • Linearità: < ±0.25% FS/±0.5% FS
  • Risoluzione: fino a 14 bit CANopen
  • Grado protezione: IP67 connettore
  • Cicli vita: 250.000 cicli o 2.000 km
  • Serie: GSF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore lineare a filo tecnologia POTENZIOMETRICA. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1800 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GSFSMS1800LA0 0000X00