›

GSC 2X1 WX DIN 100 M

Cod. Rexel GRF002864
Cod. Produttore F002864

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GSC 2X1 WX DIN
  • Lunghezza: 100 metri
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Conduttori: doppio
  • Applicazione: su guida DIN
  • Uso: civile e industriale
  • Montaggio: facile
  • Serie: GRF002864

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico GSC con doppio conduttore da 1 mm², ideale per installazioni su guida DIN. La lunghezza di 100 metri permette un utilizzo versatile in impianti elettrici civili e industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura del cavo è progettata per un facile montaggio e una lunga durata nel tempo.
GSC 2X1 WX DIN 100 M