›

GSC 2X0,5 JX DIN 100 M

Cod. Rexel GRF002843
Cod. Produttore F002843

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GSC 2X0,5 JX
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Normativa: DIN
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Funzione: Trasmissione efficiente
  • Serie: GRF002843

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico GSC 2X0,5 JX conforme alla normativa DIN, caratterizzato da due conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per impieghi in ambito civile e industriale, assicura prestazioni costanti e facilità di posa.
GSC 2X0,5 JX DIN 100 M