›

GRZ-3P-3S-40-48-D-0-0-0

Cod. Rexel GRF097425
Cod. Produttore F097425

Informazioni principali

  • Serie: GRZ
  • Corrente nominale: 10-75 A
  • Tensione nominale: 480/600 Vac
  • Fasi controllate: 2S o 3S
  • Protezione termica: inclusa con allarme
  • Dimensioni: 52,5x90x53 mm
  • Ingresso comando: Vdc/Vac logico
  • Grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serie GRZ di SSR sono la perfetta soluzione per il controllo di resistenze elettriche nelle applicazioni di riscaldamento industriale in configurazione trifase. Nel caso di quadri elettrici con spazi limitati, le dimensioni estremamente compatte ne garantiscono una sicura e rapida installazione. Controllo Per il controllo di un ampia gamma di applicazioni di riscaldamento, e disponibile una serie scalabile di taglie di corrente da 10A a 75A abbinate ad un sicuro ed efficiente controllo in modalita Zero Crossing (ZC). Controllo due/tre rami carichi trifase In molte applicazioni trifase non e necessario controllare completamente i tre rami del carico. Nei collegamenti a triangolo o stella senza neutro, i modelli bifase della serie GRZ, garantiscono un controllo sicuro del carico con il vantaggio di una riduzione del 33% del calore dissipato e conseguente riduzione dei costi del sistema di condizionamento quadro elettrico. Diagnostica Prevenire eventuali malfunzionamenti permette di limitare o eliminare dannosi fermi macchina e produzione. Per soddisfare questa esigenza la serie GRZ integra funzioni dedicate come l Allarme di overtemperature SCR, mancanza tensione linea, rottura fusile protezione e carico interrotto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

GRZ-3P-3S-40-48-D-0-0-0