› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Gruppo trasferimento connessione PrismaSeT 3 poli per distribuzione elettrica NS1600 orizzontale fissa

Cod. Rexel MGLVS04483
Cod. Produttore LVS04483
Cod. EAN 3606481867797

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Dimensioni (AxLxP): 375x577x350 mm
  • Sezione condotto sbarre: 80x10 mm
  • Installazione: Orizzontale fissa
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di trasferimento della connessione progettato per l'uso con sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. è destinato a installazioni orizzontali fisse all'interno di condotti, che accolgono interruttori NS1000. Questo gruppo a 3 poli consente la Trasferimento affidabile delle connessioni elettriche tra diverse sezioni del sistema di distribuzione dell'alimentazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

577 mm

altezza

375 mm

profondità

350 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Gruppo trasferimento connessione PrismaSeT 3 poli per distribuzione elettrica NS1600 orizzontale fissa