› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro RAL 7032 FPF08KRG-101 per sistemi condizionamento ventilazione alta efficienza durata lunga

Cod. Rexel FN005142.00001
Cod. Produttore 005142.00001

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7032
  • Applicazione: Condizionamento
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Rimozione particelle
  • Compatibilità: Sistemi ventilazione
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Protezione: Superficiale efficace
  • Serie: FPF08KRG-101

Descrizione del prodotto

Il gruppo filtro RAL 7032 FPF08KRG-101 è un componente fondamentale per sistemi di condizionamento e ventilazione, progettato per garantire un'ottima qualità dell'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura che assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione RAL 7032 si integra facilmente in ambienti industriali e civili, rispettando gli standard estetici e funzionali. Questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un’efficace rimozione di particelle e contaminanti, contribuendo a mantenere ambienti salubri e conformi alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con sistemi di ventilazione di vario tipo lo rende versatile e facile da installare. La costruzione di alta qualità garantisce un’ottima protezione superficiale e una lunga durata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. È un elemento essenziale per il mantenimento di ambienti sani e sicuri, offrendo efficienza e affidabilità per ogni esigenza di filtrazione. Descrizione del produttore: Il gruppo filtro RAL 7032 FPF08KRG-101 è un componente fondamentale per sistemi di condizionamento e ventilazione, progettato per garantire un'ottima qualità dell'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una robusta struttura che assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione RAL 7032 si integra facilmente in ambienti industriali e civili, rispettando gli standard estetici e funzionali. Questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un’efficace rimozione di particelle e contaminanti, contribuendo a mantenere ambienti salubri e conformi alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con sistemi di ventilazione di vario tipo lo rende versatile e facile da installare. La costruzione di alta qualità garantisce un’ottima protezione superficiale e una lunga durata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. È un elemento essenziale per il mantenimento di ambienti sani e sicuri, offrendo efficienza e affidabilità per ogni esigenza di filtrazione.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP54

profondità

21 mm

altezza

105 mm

larghezza

105 mm

numero RAL

7032

Gruppo filtro RAL 7032 FPF08KRG-101 per sistemi condizionamento ventilazione alta efficienza durata lunga
€ 11,04 x 1 pz.
(pz.)